ACクランプメーター(交流電流測定用)

ACクランプメーター(交流電流測定用) - TRUSCO

データホールド機能、最大値・最小値ホールド機能、相対値測定機能、オートパワーオフ機能付のクランプメーターです。
交流電流測定、非接触AC検電を搭載しています。
暗所でも便利なバックライト付です。

トラスコ品番
764-7760
材質
ABS樹脂
測定精度
±(1.5%rdg+3dgt)
最大表示
2000カウント
検波方式
真の実効値整流(RMS)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20787402TCM-01V199.9単4電池×2個(別売)1660×158×341706034158
12,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする