プラスチックパレット(自動倉庫対応)

プラスチックパレット(自動倉庫対応) TRUSCO

「マルチステージコンテナ」専用のベースパレットです。
高剛性ポリプロピレンを使用しているので耐熱老化、耐候性、耐摩耗性、絶縁性に優れています。
極性溶媒に耐える製品です。
リサイクル可能です。(ダイオキシン非発生)
軽量(塩ビやゴムに比べ比重が低い)

材質オレフィン系エラストマー(TPO)、ポリプロピレン(PP) 仕様片面四方差し、RFIDチップ装着スペース付 質量(kg)23.5 高さ(mm)150 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)5000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト 中央桁幅(mm)203.3 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)245×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)245×88 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20791916 TMSC-P1111-B
31,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20791925 TMSC-P1111-BK
31,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする