軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型

軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO

深さの異なる3段キャビネット付です。
主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。

内容量1台
注意
※奥行450・600mmタイプ以外設置可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41162545 SAE1200UDC111 300 1200 750 740 53 スチール スチール
131,200
119,800
131,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162554 SAE1800UDC111 300 1800 750 740 63.5 スチール スチール
139,670
119,800
131,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162563 SAE1809UDC111 300 1800 900 740 65 スチール スチール
147,080
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795136 SAE-1200UDC111 DG 300 1200 750 740 52.5 スチール スチール
131,200
119,800
131,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795145 SAE-1200UDC111 W 300 1200 750 740 52.5 スチール スチール
131,200
119,800
131,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795154 SAE-1800UDC111 DG 300 1800 750 740 64.5 スチール スチール
139,670
119,800
131,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795163 SAE-1800UDC111 W 300 1800 750 740 64.5 スチール スチール
139,670
119,800
131,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795172 SAE-1809UDC111 DG 300 1800 900 740 66.5 スチール スチール
147,080
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795188 SAE-1809UDC111 W 300 1800 900 740 66.5 スチール スチール
147,080
129,800
142,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする