軽量作業台(基本タイプ)RAE型

軽量作業台(基本タイプ)RAE型 TRUSCO 軽量作業台(基本タイプ)RAE型 TRUSCO 軽量作業台(基本タイプ)RAE型 TRUSCO 軽量作業台(基本タイプ)RAE型 TRUSCO

リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。

材質本体:スチール ダークグレー アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズM16×2.0 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20795705 RAE-0945 DG 300 900 450 740 19 リノリューム スチール
34,290
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20795714 RAE-0960 DG 300 900 600 740 21.5 リノリューム スチール
34,980
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795723 RAE-0975 DG 300 900 750 740 25 リノリューム スチール
42,060
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795732 RAE-1260 DG 300 1200 600 740 26 リノリューム スチール
42,490
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795748 RAE-1200 DG 300 1200 750 740 29.5 リノリューム スチール
43,900
37,980
41,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795757 RAE-1209 DG 300 1200 900 740 32.5 リノリューム スチール
45,880
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795766 RAE-1560 DG 300 1500 600 740 32 リノリューム スチール
47,370
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795775 RAE-1860 DG 300 1800 600 740 37 リノリューム スチール
51,300
43,980
48,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795784 RAE-1500 DG 300 1500 750 740 36 リノリューム スチール
50,700
43,980
48,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795793 RAE-1800 DG 300 1800 750 740 41.5 リノリューム スチール
53,210
45,980
50,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795802 RAE-1509 DG 300 1500 900 740 40.5 リノリューム スチール
54,180
46,980
51,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20795818 RAE-1809 DG 300 1800 900 740 46 リノリューム スチール
59,190
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする