軽量作業台(薄型1段引出し付)

軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。

材質本体:スチール ホワイト 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)393×395×45 引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20796073 AE-0960UDK1W 300 900 600 740 27.5 ポリ化粧 スチール
50,490
43,980
48,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796082 RAE-0960UDK1W 300 900 600 740 28.5 リノリューム張 スチール
56,280
48,980
53,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796098 AE-1800UDK1W 300 1800 750 740 45.5 ポリ化粧 スチール
66,840
57,980
63,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796107 AE-1809UDK1W 300 1800 900 740 49.5 ポリ化粧 スチール
74,060
63,980
70,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796116 RAE-1800UDK1W 300 1800 750 740 48.5 リノリューム張 スチール
74,500
63,980
70,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796125 RAE-1809UDK1W 300 1800 900 740 53 リノリューム張 スチール
79,520
68,980
75,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする