軽量立ち作業台(基本タイプ)

軽量立ち作業台(基本タイプ) TRUSCO 軽量立ち作業台(基本タイプ) TRUSCO 軽量立ち作業台(基本タイプ) TRUSCO 軽量立ち作業台(基本タイプ) TRUSCO 軽量立ち作業台(基本タイプ) TRUSCO 軽量立ち作業台(基本タイプ) TRUSCO

スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立作業を意識した設計です。

材質本体:スチール ホワイト アジャスター調整範囲(mm)20 ねじサイズM16×2.0 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20796502 HSAE-0960 W 300 900 600 900 24 スチール スチール
43,920
37,980
41,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796518 HSAE-0975 W 300 900 750 900 26 スチール スチール
46,520
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796527 HSAE-1260 W 300 1200 600 900 28 スチール スチール
52,270
44,980
49,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796536 HSAE-1200 W 300 1200 750 900 31 スチール スチール
53,380
45,980
50,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796545 HSAE-1560 W 300 1500 600 900 34 スチール スチール
59,500
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796554 HSAE-1500 W 300 1500 750 900 37.5 スチール スチール
61,330
52,980
58,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796563 HSAE-1860 W 300 1800 600 900 38.5 スチール スチール
64,380
55,980
61,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796572 HSAE-1800 W 300 1800 750 900 43 スチール スチール
66,420
56,980
62,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796588 HSAE-1809 W 300 1800 900 900 45 スチール スチール
69,530
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする