軽量高さ調節式作業台(下棚2枚付)
50mmピッチで高さの調節が可能です。
下棚を設置することで物を置くことができます。
仕様下棚AELT型 2枚
色ホワイト
昇降方式金具調整式
ねじサイズM16×2.0
昇降ピッチ(mm)50
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
50mmピッチで高さの調節が可能です。
下棚を設置することで物を置くことができます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |