移動式重量作業台(1段引出し付)

移動式重量作業台(1段引出し付) TRUSCO 移動式重量作業台(1段引出し付) TRUSCO 移動式重量作業台(1段引出し付) TRUSCO 移動式重量作業台(1段引出し付) TRUSCO 移動式重量作業台(1段引出し付) TRUSCO

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。

種類移動式 動荷重(kg)300 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 材質(天板表面)スチール 引出し1列1段 F-1 カギあり 内容量1台
注意
※荷物をのせたままペダルを踏んだり作業台を移動させたりしないでください。
※荷降ろしにはフォークリフトが必要です。
※引出し位置は固定となり移動ができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20797358 STWC-1500F1 3000 1500 750 740 115 スチール ウレタン 100
222,880
189,800
208,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20797367 TWC-1500F1 3000 1500 750 740 108.5 ダップ化粧 ウレタン 100
233,490
199,800
219,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20797376 RTWC-1500F1 3000 1500 750 740 112 リノリューム張 ウレタン 100
248,590
219,800
241,780 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする