アズワン
カラフルスタンダードチェア
キャスター
あり
背もたれ
あり
座高(mm)
410~505
高さ調節
可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20812916
LSN-B
ブルー
410~505
¥
30,500
¥
30,400
¥
33,440
(税込)
翌々日出荷
20812925
LSN-BK
ブラック
410~505
¥
30,500
¥
30,400
¥
33,440
(税込)
翌々日出荷
20812934
LSN-O
オレンジ
410~505
¥
30,500
¥
30,400
¥
33,440
(税込)
翌々日出荷
20812943
LSN-P
ピンク
410~505
¥
30,500
¥
30,400
¥
33,440
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください