アズワン
カラフルスタンダードチェア
キャスター
あり
背もたれ
あり
座高(mm)
460~615
高さ調節
可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20813038
LSC-BKR
ブラック
460~615
¥
43,000
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
翌々日出荷
20813047
LSC-BR
ブルー
460~615
¥
43,000
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
翌々日出荷
20813056
LSC-OR
オレンジ
460~615
¥
43,000
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
翌々日出荷
20813065
LSC-PR
ピンク
460~615
¥
43,000
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください