シリンジフィルター

シリンジフィルター - アズワンシリンジフィルター - アズワンシリンジフィルター - アズワンシリンジフィルター - アズワン

安定した高流量を確保できます。
バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。

形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
型番
アズワン品番
耐圧(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20823127RJF1322NH1個RJF1322NH1-1512-01690
11,800
11,700
12,870(税込)
当日出荷
20823136RJF3222NH1個RJF3222NH1-1512-021000
17,400
17,300
19,030(税込)
当日出荷
20823145RJF1345NH1個RJF1345NH1-1512-03690
11,800
11,700
12,870(税込)
当日出荷
20823154RJF3245NH1箱(100本組)RJF3245NH1-1512-041000
17,400
17,300
19,030(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする