農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20828648
2020-03-21
- 用途:
- トマトハウスの夜間照明?
農・林・水産業
取り敢えず本体を買えば、電源ケーブルも、中間のジョイントも、端末のエンドキャップも全部付いてます!要ると思って、部品も買い揃えましたが不要でした(泣)
その辺りMonotaROとして書いた方が良いかと!
とにかく買う前の情報が無さ過ぎで、メーカーのHP見たら、部品は別途みたいに書いてありましたが、MonotaROでは違うみたいです(鬱)
普通に使うなら本体のみで大丈夫です!
6人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
2020-06-26
- 用途:
- トマトの夜間照明
農・林・水産業
再度、要注意点を記載します。
電気代です。
『ユニット毎で4W』と、どこかに記載があったのですが、それは、おそらくですが、大体1m毎に切断出来る箇所があるのですが、それ毎で4Wだと思われます。
私は3セット購入で、計90mを使用中ですが、それまでは約400円~500円程度で済んでいた電気代が、4000円ちょい、と、約10倍に羽上がりました!
因みに24h付けッパなので、昼間は切るとかすればもう少し安く抑える事も可能かと思いますが、帰る前に入れ忘れたりすると、、、ねぇ。。。
皆さんも作物に於ける費用対効果、でお考え下さい♪
5人が参考にしています