可視・紫外分光光度計
仕様スペクトルバンド幅(nm):5、波長精度(nm):±2
付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、ヒューズ(1A)、パソコン接続用USBケーブル、ダストカバー、電源コード
寸法(mm)466×402×190
質量(kg)18
測定範囲吸光度/-0.3~+3.0Abs 透過率/0~200.0%T
電源AC100V±10% 50/60Hz
光源ハロゲンランプ・重水素放電管
データ出力USBポート
波長範囲(nm)190.0~1100.0
アズワン品番1-1867-01
内容量1個
実験関連品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07