アズワン アズワンの 科学研究・開発用品 アズワンの 研究関連用品・実験用必需品 アズワンの 磁性実験用品 アルミナ板 アルミナ板 注文コード (1件のレビュー) 耐熱温度(℃)1600 化学組成Al2O3/98% タイプ多孔質 内容量1箱(5枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - アズワン品番 選択解除 1-2380-011-2380-021-2380-03 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20840636 - 1-2380-01 ¥2,750 取扱い終了 20840645 - 1-2380-02 ¥7,625 取扱い終了 20840654 - 1-2380-03 ¥14,500 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) タイゴン 税込¥13,178~ ¥11,980~ (1) ノンワイヤーバーコーター 250mm OSP 税込¥21,978~ ¥19,980~ 染色バット 硬質硝子製 三商 税込¥2,858~ ¥2,598~ NBRチューブ コクゴ 税込¥1,749~ ¥1,590~ (1) ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ アズワン 税込¥16,258~ ¥14,780~ タフネルオイルブロッター やわらかマット状 1箱 100枚入 アズワン 税込¥19,448~ ¥17,680~ ステンレス角スコップ AP-SSシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥4,619~ ¥4,199~ PTFE二方バルブ接続型 フロンケミカル 税込¥19,778~ ¥17,980~ ボトルスタンド サンプラテック 税込¥9,678~ ¥8,798~ 濃縮バッファー クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH6.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109886 1ST Merck(メルクミリポア) 税込¥6,543 ¥5,948 プラグバルブ VUPシリーズ フジキン 税込¥13,068~ ¥11,880~ 電磁定量ポンプ EHN イワキ 税込¥79,178~ ¥71,980~ 防磁シート108×100cm アストロ 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ カラ-柔軟フッ素チューブ アラム 税込¥16,478~ ¥14,980~ 緊急用シャワー(洗眼器・足踏み板付き) 日本エンコン 税込¥527,780 ¥479,800 バスケットへ フェルール6Φ用 アズワン 税込¥230 ¥209 バスケットへ ラボランシリコンチューブ アズワン 税込¥2,178~ ¥1,980~ (9) ガラス製ロート ケニス 税込¥549~ ¥499~ エンビ製ドレンパン アズワン 税込¥11,440~ ¥10,400~ つめかえボトルポンプ マルハチ産業 税込¥274 ¥249 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品磁性実験用品セッター 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 20840636 2016-11-17 用途: 参照用試料 数量の記載がありませんでした。実際は5枚入りでした。 参考になった MonotaROからの回答 貴重なご意見ありがとうございました。商品情報を変更いたしました。 よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります 乳鉢 匣鉢 蒸発皿 時計皿 セッター タンマン管 るつぼ 灰分測定用灰皿 シェアする マイページ 最近見た商品