PVDFバッグ

PVDFバッグ アズワン

材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン) タイプ1つ口 フィルム厚さ(μm)50 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20841573 100L A-8ST 1-2446-09
18,000
17,820
19,602 (税込)
取扱停止中

返品不可
20841607 20L A-8ST 1-2446-06
3,600
3,564
3,920 (税込)
取扱停止中

返品不可
20841625 30L A-8ST 1-2446-07
4,200
4,158
4,574 (税込)
取扱停止中
20841634 3L A-6SN 1-2446-03
1,300
1,287
1,416 (税込)
取扱停止中
20841643 50L A-8ST 1-2446-08
8,800
8,712
9,583 (税込)
取扱停止中

返品不可
20841582 10L A-6SN 1-2446-05
2,100
 
 
取扱い終了
20841598 1L A-6SN 1-2446-01
1,000
 
 
取扱い終了
20841616 2L A-6SN 1-2446-02
1,100
 
 
取扱い終了
20841652 5L A-6SN 1-2446-04
1,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする