バイメタル温度計

バイメタル温度計 アズワン

外装はステンレス(SUS304)製ですので、耐腐食性に優れています。
密閉式構造ですので、屋外・化学工場でもご使用できます。

使用温度範囲0~100℃ 感温部太さ×長さΦ6.4×100mm 材質ステンレス(SUS304) 精度±2.0% 接続ねじPT1/2 最小目盛(℃)2 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20851075 MS-6611 センサー形状:T 85 2-3226-01
6,840
 
 
取扱い終了
20851084 MS-6613 センサー形状:L 110 2-3226-03
6,840
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする