sartorius(ザルトリウス)
クロスフロー濾過
仕様
流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar
付属品
圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター
型番
VF20H4
最高使用温度(℃)
45
最小循環容量(mL)
<20
サイズ(mm)
126×138×38
アズワン品番
2-5738-17
残液量(mL)
5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20866073
VF20H4
¥
80,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください