色彩照度計

色彩照度計 アズワン 色彩照度計 アズワン

白色LEDの色温度の測定に適した色彩照度計です。
本体はマグネット付で固定できます。
三脚用マウント付きです。

寸法
本体:140×49×29mm
センサー:165×50×36mm
特性
温度特性:Ev/±(5%+2digit)(標準光源A3000lx)、 x,y/±0.008(RGB LED 100lx時)
湿度特性:Ev/±(3%+2digit)(標準光源A3000lx)、 x,y/±0.005(RGB LED 100lx時)
再現性x,y/±0.003(RGBLED100lx時) 分解能Ev/1lx(0~9999lx)、10lx(10000lx以上)、CCT/1K(0~9999K)、10K(10000K以上)、x,y/0.001、u’,v’/0.001 応答時間約1秒 測定機能照度、色度座標(x,y)(CIE1931)・(u’,v’)(CIE1976)、相関色温度・色差(CIE1960) アズワン品番2-9498-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20882627 ST520 Ev/±3%+2digit(標準光源A3000lx時)、x,y/±0.02(RGB LED 100lx時) 約180g(電池含まず) 006(9V)乾電池
74,500
73,755
81,131 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする