石油密度計

石油密度計 日本計量器工業

材質ガラス 全長(mm)約330 質量(g)約40 最小目盛(mL)0.0005g/
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20883503 JIS I型‐A No.1 1個 JIS I型‐A No.1 2-9526-01
14,400
 
 
取扱い終了

返品不可
20883512 JIS I型‐A No.2 1個 JIS I型‐A No.2 2-9526-02
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
20883528 JIS I型‐A No.3 1個 JIS I型‐A No.3 2-9526-03
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
20883537 JIS I型‐A No.4 1個 JIS I型‐A No.4 2-9526-04
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
20883546 JIS I型‐A No.5 1個 JIS I型‐A No.5 2-9526-05
7,800
 
 
取扱い終了
20883555 JIS I型‐A No.6 1個 JIS I型‐A No.6 2-9526-06
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
20883564 JIS I型‐A No.7 1個 JIS I型‐A No.7 2-9526-07
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
20883573 JIS I型‐A No.8 1個 JIS I型‐A No.8 2-9526-08
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
20883582 JIS I型‐A No.9 1個 JIS I型‐A No.9 2-9526-09
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
20883598 JIS I型‐A No.10 1個 JIS I型‐A No.10 2-9526-10
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
20883607 No.1~10 1セット(10箱) 10本入りセット(No.1~10) 2-9526-11
110,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする