ポータブル台はかり

ポータブル台はかり - CAS[はかり]ポータブル台はかり - CAS[はかり]
種類台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20892348PB-3015/300.005/0.01355×4436.5355×615×8535561585
78,800
78,012
85,813(税込)
欠品中
20892357PB-6030/600.01/0.02355×4436.5355×615×8535561585
78,800
78,012
85,813(税込)
欠品中
返品不可
20892366PB-15060/1500.02/0.05355×4436.5355×615×8535561585
78,800
78,012
85,813(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする