衣類用ダストクリーナー

衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業 衣類用ダストクリーナー コトヒラ工業

仕様フィルタ構成:1次/パックフィルタ、2次/活性炭シート、3次/プレフィルタ、騒音値:70dB、消費電力(W):530 材質本体/ステンレス(SUS304)、ノズル部/ウレタン樹脂 寸法(mm)300×230×350(ノズル設置部・ダクト除く) 質量(kg)11 電源(V)AC100 消費電力(W)530 電源AC100V50/60Hz フィルター1次/パックフィルタ、2次/活性炭シート、3次/プレフィルタ 騒音値(dB)70 サイズ(mm)300×230×350(ノズル設置部・ダクト除く) アズワン品番2-9702-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20894782 KHR-A01
200,000
199,800
219,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする