組織培養フィルタユニット

組織培養フィルタユニット NALGENE(ナルゲン) 組織培養フィルタユニット NALGENE(ナルゲン)

付属品チューブアダプター×1個・ 受器用スクリューキャップ×1個 材質メンブレン/PES (ポリエーテルサルフォン)、 本体/PS(ポリスチレン) ポアサイズ(μm)0.1 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20897695 565-0010 150 1-6486-11
21,320
 
 
取扱い終了

返品不可
20897704 568-0010 250 1-6486-12
22,950
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
20897722 567-0010 1000 1-6486-14
37,340
 
 
取扱い終了

返品不可
20897713 566-0010 500 1-6486-13
27,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20897713 566-0010 62063524 566-0010 566-0010 組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES Thermo Scientific Nalgene 62063524 組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES Thermo Scientific Nalgene 1箱(12個) 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする