コスモレックス#1000T

コスモレックス#1000T DNT(大日本塗料)

合成樹脂系下地塗料。
塗装工程の短縮化に役立つ高耐食性、各種金属に付着の良い一液型エポキシプライマー。
パテ付けができる。

用途建機、一般産業機械、鉄骨、メッキ材等。 種別プライマー 適合塗料ハイトップ、アクローゼスーパーECO、VトップT、デリコン 粘度70~80KU(25℃) 指触乾燥時間(分)10(20℃) 密度1.2~1.4(23℃) 希釈剤コスモレックス#1000シンナー 塗布方法エアスプレー、エアレススプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアスプレー)60~80、(エアレススプレー)40~60 半硬化乾燥時間(分)30(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)1(20℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.20~0.25 内容量1缶(16kg)
注意
※希釈剤はコスモレックス#1000シンナーをお使い下さい。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20764616 148LZ ライトグレー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20764625 192ME 赤さび色
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20764634 13A9D
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20764643 1A98A
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20764652 12H8H グレー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする