ターンバックル(ダブルエンド型)

ターンバックル(ダブルエンド型) イマオコーポレーション
(5件のレビュー)

用途ロッドエンド軸受の調整等に。 タイプダブルエンド 硬度HRC33~39(ボルト) 材質(ボルト)S45C(四三酸化鉄皮膜) 材質(ナット)スチール 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75851605 TBD1-M5 25 82 10 4 21
1,140
 
 
取扱い終了
75851614 TBD1-M6 45 98 12 5 23
1,270
 
 
取扱い終了
75851623 TBD1-M8 105 129 16 6.5 32
1,800
 
 
取扱い終了
75851562 TBD1-M10 225 160 20 8 41
2,500
 
 
取扱い終了
75851571 TBD1-M12 350 191 24 10 51
3,300
 
 
取扱い終了
75851587 TBD1-M16 760 254 32 13 68
5,500
 
 
取扱い終了
75851596 TBD1-M20 1430 316 40 16 86
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75851614
2020-06-04
用途:
バイクの改造
株式会社ミヨシテック 様 (建設業・工事業)

ステンレス製のターンバックルが有れば、
尚、良い。。

1人が参考にしています
対象商品:
75851587
2020-02-12
用途:
自在伸縮の部品作成
CHWITH株式会社 様

作りは文句なし。
しかし、長ナット部は左右関係なく逆ネジ式になっていれば最高でした。

対象商品:
75851614
2019-08-13
用途:
メンテナンス向上
製造業

商品に問題なし。需要はないでしょうが、ナイロンナットのような性能がターンバックル部にあるバージョンも欲しい。ダブルナットが面倒。長さの種類もあると良い。

対象商品:
75851614
2018-03-12
用途:
バイクの改善
製造業

同時に購入した、リンクボールと併用し、ギアチェンジの位置合わせで使用。問題なく取り付けでき、うまく調整できるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
75851614
2015-06-16
用途:
自動車補修

精度、価格ともに満足でしたがもう少し仕様説明があると助かります。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする