キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用
用途男前モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合10L ・18L ・20L兼用
内容量1個
注意
※この商品は男前モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用の商品です。他の商品や用途では使用しないで下さい。
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21045194 | KC-4002 | 62920796 | - |
|
キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用 | モノタロウ | 1個 | ¥169 税込¥186 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2020-12-01
- 用途:
- 交換用
樹脂製は紫外線に弱く、而も締め付ける為蓋の裏に圧力が常時加わるので、経年変化で割れが出てくる。割れは締め付けトルクの違いや紫外線の被曝量により時期が異なり、その都度交換する様にしてきたが、いづれ割れるので今回は纏め買いをした。
- 対象商品:
- 21045194
2020-11-01
- 用途:
- 灯油缶の壊れたふたの 交換
卸売・小売業
灯油缶の壊れたふたの 交換部品として購入しました。 近くのホームセンターでもう少し安く売ってました。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 21045194
2020-07-30
- 用途:
- ポリタンクの保守
教育・研究機関
ポリタンクのフタが無くなったため,見込みで類似のフタを購入しましたが,合いませんでした.寸法やネジピッチを掲載してもらえると,安心して購入できると思います.
7人が参考にしています