特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。



安かろう悪かろうは避けたい
かといって、お札を出さずに済ませたい
機能◎霧吹き~ストレート可
湿度対策のために数日使っていますが、とても良い感じです
1度で満タンに入れて空になるまで使用しますが、全く問題ありません
使用感として壊れにくい構造のようです
色展開もしており用途に合わせやすいです
アルコール消毒を行うのに使用していますが、横倒しや下向きにしてもスプレーが出来て大変重宝しています。既に3度目の購入ですが、最初の購入は3年ぐらい前かと思いますが今も問題なく使えています。色別に中身の違う消毒剤を入れて使ったり掃除に使ったりと便利なのでリピ買いしています。
キャニオンのスプレーヤーがPBで買えるのは良い
屋外の日に当たる場所に置いておくとボトルが劣化するので注意が必要です。ボトルだけ販売していただければ良いと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
今まで、百円ショップ、ホームセンター品、等、いろいろ試したが、モノタロウの物が、丈夫で、使いやすい。
安くて軽くて使いやすいが、容器の中に入っている液体の吸い込み部分の耐久性が気になる。
赤・緑・黄の三種を購入しました。園芸用に殺虫剤・除草剤・液肥などを小分けしてカートに積んで使用しています。その日か数日分で使用するだけ運ぶので軽くて便利です。
コスパ良いです。色も5種類あって使い分けてます。使いやすいのでおすすめです。
ゼンターリなどの粉末の水溶液を噴霧しましたが、4,5cmくらいの容量になるとおもりが軽いのか沈みが浅く、噴霧が出来なる。