非常用簡易トイレ

非常用簡易トイレ - サンコー[日用品]非常用簡易トイレ - サンコー[日用品]非常用簡易トイレ - サンコー[日用品]非常用簡易トイレ - サンコー[日用品]非常用簡易トイレ - サンコー[日用品]非常用簡易トイレ - サンコー[日用品]非常用簡易トイレ - サンコー[日用品]非常用簡易トイレ - サンコー[日用品]
(6件のレビュー)

折りたたみ式ですので場所を取らず、また、外装ケースが収納箱となりますので、持ち運びに便利です(持ち手付)。
本体を開いて、脚キャップで固定し、便座を乗せるだけの簡単設計で、トイレがすぐに設置できます。
体重の重い人でも使用できる丈夫な設計です(耐荷重約120kg)。
使い易いU型便座です。
凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。
汚物袋、凝固剤をセットにしたスペア売りがあります。
室内でポータブルトイレとしても使用できます。
本体に脚キャップが付いていますので、床を傷めません。
目隠し用のポンチョ入。頭からかぶるだけで、まわりを気にせずにトイレを使用できます。

使用可能回数5回分セット内容トイレ本体×1、汚物袋×5、凝固剤(10g)×5、簡易ポンチョ×1材質便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン、簡易ポンチョ:ポリエチレン質量(g)825耐荷重(kg)約120寸法(cm)30×31×32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20917164R-39
3,880
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

非常用簡易トイレt&v サンコー
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20917164
2024-03-18
用途: 災害用
卸売・小売業

組み立てし易そうなので良かった強度はどのくらいなのかが気になる

対象商品 : 20917164
2022-09-14
用途: 震災時
医療・福祉・介護関連業

震災が幸いまだ起きてないから使ってはいないけれどこれがあるというだけで安心出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 20917164
2021-02-25
用途: 自宅の防災用に
建設業・工事業

防災グッズが購入より10年ほど経ったので買い替えました。大人でも強度的には問題ないようですが、出来れば使う機会のないことを祈ります。

対象商品 : 20917164
2020-05-16
用途: 災害時の備蓄品として
その他業種

段ボールはとても丈夫です。ですが、出来れば段ボールだけまた取り寄せることができればなおいいと思いました。

対象商品 : 20917164
2019-12-03
用途: 緊急時
電気・ガス・熱供給・水道業

自主防災に参加した時に実物を見て購入しました。モノタロウにあって大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 20917164
2016-12-02
用途: 地震などの災害時
運輸・通信業

中身は確認していませんが、迅速に対応してもらって大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする