リモート・ディスプレイ・デジタル・マルチメータ

リモート・ディスプレイ・デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)
(1件のレビュー)

不自由な測定環境でも最大限の柔軟性をもたらします。
マルチメーターを計測場所に設置し、取り外し可能なディスプレイを見やすい場所に置くことができます。
狭い空間でリードと計器を扱う必要がなくなります。
本製品により、機械または電気パネルがリミット・スイッチや絶縁部から物理的に離れている場合や、クリーン・ルームまたは危険区域のようにユーザーのアクセスが制限される領域の場合など、アクセス困難な場所で測定できます。

仕様●交流の True-rms:あり 測定範囲(DC電圧)0.1mV~1000V、(AC電圧)0.1mV~1000V、(DV電流)1mA~10A、(AC電流)1mA~10A、(抵抗)0.1mΩ~40MΩ、(静電容量)1nF~9999μF、(周波数)5Hz~50kHz 温度(℃)-40~+400 分解能(静電容量)1nF、(周波数)0.01Hz 機能真の実効値型の AC 電圧および電流により、非線形信号を正確に測定50 kHz までの周波数内蔵温度計により、別の機器を持ち運ばずに、温度を測定可能抵抗、導通、およびダイオードテスト低消費電力ワイヤレス・テクノロジーにより、測定点から 10 m までディスプレイを離すことができ、柔軟に使用できます。測定への干渉はなしディスプレイの着脱はマグネット式なので、必要なときに簡単装着プローブをしっかり目視し、より安全に電気計測を行えるように、機器を持たずに測定を行うことが可能ディスプレイを接続して、従来同様のマルチメーターとしても使用可能ディスプレイが計器に接続された場合、無線送信機が自動的に電源オフ自動電源オフにより電池を節約変化を自動的に捕捉する目的で最小/最大および平均を記録試験導通とダイオード大きな表示と明るいバックライトを備えた見やすいディスプレイ その他の機能取り外し可能なディスプレイ バッテリー単3アルカリ電池 レンジ自動/手動 電池寿命(時間)400 安全性CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 保証期間3年間 ワイヤレス通信周波数:2.4 GHz ISM バンド 10 m・レンジ 保護「外部」ゴム・オーバーモールド 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)53×93×193 バーグラフ表示バックライト:あり 保存データ種類最小/最大/平均
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50797488 FLUKE-233(英語版一般校正証明書付) 1セット 604 単3電池(本体に3本、ディスプレイに2本)
オープン
83,980
92,378 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04397166 FLUKE-233(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 1セット 604 単3電池(本体に3本、ディスプレイに2本)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20918074 FLUKE-233 1台 604 単3電池(本体に3本、ディスプレイに2本)
44,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04397166 FLUKE-233(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 50797488 FLUKE-233(英語版一般校正証明書付) FLUKE-233(英語版一般校正証明書付) リモート・ディスプレイ・デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 50797488 リモート・ディスプレイ・デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE) 1セット 83,980 税込92,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-12-20
用途:
機械メンテナンス
製造業

実際に届いた型式と表記されている型式が違いました。
実際には233 SIが届きます。
(本機リモートディスプレイの型式に233 Siと記載されています。)
箱や同梱してる説明書を見ても233としか記載されていません。
正規サイトを見てもSIモデルについて記載が無かった為、下記にSIモデルの内容を記載します。
※SIモデルとは温度単位としてF(華氏°F)は表示切替できずC(摂氏℃)のみのモデルとなります。
その他、使用上には問題ないですが販売者はSIモデルと記載する必要があり、画像も233を使用していて実際とは異なる為、星4つにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする