曜日別特売

IP水性メタルパテ

IP水性メタルパテ - インターナショナルペイント
(1件のレビュー)

エポキシ樹脂配合による高い密着性。優れた防錆効果。

用途内部鉄部の不陸調整、仕上げ用。特性防錆主成分エポキシ樹脂主な用途使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20958963-1缶(15kg)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20958972-1缶(3.5kg)
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: 鉄板の繋ぎ目を溶接して削った後に使用

ぜひレビューしたいと思えるとても使いやすいパテでした!
2.3mm厚900mmX1800mmの鉄板26枚を使用して、BOWL状に曲げて溶接で繋ぎ、スケートボードのランプのようなミニボウルのようなものを製作して、鉄板の溶接した部分を滑らかにするために使用しました。3時間位のパテを塗る作業中、缶の方は一切乾いてこないでちょうど良い粘度を保ちつつ、最初に塗った方はいい感じで乾燥してきました。鉄板への食いつきがとてもよく、とにかく作業がし易くて、レビューを書くのは初めてでしたが、ぜひ投稿しようと思える素晴らしい商品でした。ステンレスのヘラ1本で、コーナー部分の凹凸が大きな場所は厚塗りできましたし、凹凸の少ない部分は薄く伸ばすことが簡単にできました。鉄部に使用するならこの商品が一押しです。まだサンディングしていないので、乾燥後のレビューはできませんが、この商品に出会えてよかった!モノタロウさんいつもありがとうございます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする