インターナショナルペイント
IP 水性メタルコート 艶あり
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。
プライマーレス仕様が可能。
各種金属面に対し他に類のない密着性。
優れた光沢保持(耐候性)。塗替えに最適。
防火材料等認定。
用途
鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。
使用場所
屋内外兼用
特性
防火、艶あり、耐候
主成分
アクリル樹脂
主な用途
鉄、トタン、ステンレス
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
全38種類を絞り込む
色
選択してください
アカサビ
イエロー
オレンジ
オレンジイエロー
オーカー
グランブルー
コバルトブルー
シルバー
スカイブルー
スカーレット
ダークグリーン
パープル
ブラック
ホワイト
ミドルグリーン
ライトグリーン
ラズベリー
レッド
レモンイエロー
内容量
1缶(3.5kg)
1缶(15kg)
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20959952
-
1缶(15kg)
ホワイト
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20959968
-
1缶(3.5kg)
ホワイト
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
20959977
-
1缶(15kg)
シルバー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
20959986
-
1缶(3.5kg)
シルバー
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
20959995
-
1缶(15kg)
ブラック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960004
-
1缶(3.5kg)
ブラック
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20960013
-
1缶(15kg)
アカサビ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960022
-
1缶(3.5kg)
アカサビ
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960038
-
1缶(15kg)
オーカー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960047
-
1缶(3.5kg)
オーカー
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960056
-
1缶(15kg)
グランブルー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960065
-
1缶(3.5kg)
グランブルー
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20960074
-
1缶(15kg)
コバルトブルー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960083
-
1缶(3.5kg)
コバルトブルー
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960092
-
1缶(15kg)
スカイブルー
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960108
-
1缶(3.5kg)
スカイブルー
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
20960117
-
1缶(15kg)
ダークグリーン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960126
-
1缶(3.5kg)
ダークグリーン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960135
-
1缶(15kg)
パープル
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960144
-
1缶(3.5kg)
パープル
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960153
-
1缶(15kg)
ミドルグリーン
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960162
-
1缶(3.5kg)
ミドルグリーン
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960178
-
1缶(15kg)
イエロー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20960187
-
1缶(3.5kg)
イエロー
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20960196
-
1缶(15kg)
ライトグリーン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960205
-
1缶(3.5kg)
ライトグリーン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960214
-
1缶(15kg)
オレンジイエロー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960223
-
1缶(3.5kg)
オレンジイエロー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960232
-
1缶(15kg)
オレンジ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20960248
-
1缶(3.5kg)
オレンジ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960257
-
1缶(15kg)
レモンイエロー
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960266
-
1缶(3.5kg)
レモンイエロー
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960275
-
1缶(15kg)
スカーレット
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960284
-
1缶(3.5kg)
スカーレット
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960293
-
1缶(15kg)
レッド
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960302
-
1缶(3.5kg)
レッド
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960318
-
1缶(15kg)
ラズベリー
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20960327
-
1缶(3.5kg)
ラズベリー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください