曜日別特売

一発パテ 水性一般 厚付用

一発パテ    水性一般 厚付用 - 関西パテ化工一発パテ    水性一般 厚付用 - 関西パテ化工
(5件のレビュー)

乾燥時の収縮が非常に少なく、充鎮効果が優れ超厚付けしてもヤセ、ウキハガレがなく壁面を面一にする事が出来ます。
肉付きが良く密着性に優れています。
調合タイプなので缶から出してすぐに使え、作業性が良好です。
比重が小さいので軽く、持ち運びが非常に楽です。
水性ですので器具の洗浄が容易で、引火の危険性も無く有害な成分を含みませんので、安心して御利用頂けます。
塗装下地、壁装下地に適応した、優れた造膜効果を発揮します。

用途
石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理。
間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理。
釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理。
コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整。
その他塗装、壁装下地の素地調整。
ホワイト使用場所屋内外兼用ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20961833-1缶(12kg)
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
20961842-1缶(10kg)
オープン
7,198
7,918(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
20961858-1箱(2.5kg×4缶)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59731008-1缶(2.5kg)
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59731008-48941603-- 合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ 関西パテ化工 48941603合成樹脂エマルジョンパテ 一発パテ関西パテ化工1缶(2.5kg)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20961842
2026-01-18
用途: 下地

水性なので粘度が調整しやすい、硬化後の切削性もよくとても使い勝手が良い。

対象商品 : 20961833
2022-05-06
用途: 壁紙の下地調整
岡西技工所製造業

そのままでは硬くて扱いにくいが、説明にもある通り水を少し加えると凄く扱いやすくなる。大小問わず欠損部分や凹凸を補修でき、水性なので道具の手入れも楽で助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 20961833
2021-01-12
用途: 塗り壁目地処理
建設業・工事業

使いやすいし粉じゃないから管理しやすい
割れにくいです

対象商品 : 20961833
2019-11-24
用途: 外壁用
卸売・小売業

グリスガンを利用するように柔らかく出来れば使い易くなります。

対象商品 : 20961833
2019-06-19
用途: 塗装時の大きな穴埋め、モルタル壁の剥がれた部分の補修。
建設業・工事業

厚付けが出来るのが良い、水性なので取り扱いも簡単でどんな部位でも使えるのが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする