曜日別特売

タケシール AQ防水TyepS

タケシール AQ防水TyepS - 竹林化学工業

速い塗膜乾燥性を持ち強靭な塗膜を形成します。
水性1液型で扱いやすく、用具のお手入れも簡単です。

特性防水、速乾塗装間隔3~4時間
注意
※施工中や施工後塗膜の乾燥硬化中に降雨が予想される場合や、施工前の雨で下地湿度が高いと思われる場合の施工は控えてください。
※温度が5℃以下の場合の施工はお控えください。
※強風時での施工はゴミが塗膜に付着することが考えられますのでなるべくお控えください。
※一液型のため機械撹拌は不要ですが、底に充填材がが沈降している恐れがありますので、ヘラなどでかるくかき混ぜてからご使用ください。
※基本塗布量は一回あたり1.0kg/m2以内でおねがいします。一度の多く塗布しますと、中膿みや収縮クラックの原因となりますのでご注意ください。
※希釈する場合は、清水で3%(重量)以内、よく混合してご使用ください。
※使用後、塗料が残った場合は乾燥しないようにしっかりと封をし、凍結、直射日光を避け冷暗所に保管してください。
※使用済みの缶やウエス手袋などは、専門の処理業者に委託して処分してください。
※施工後は、よく手を洗い、充分にうがいをしてください。
※取扱いの際には、保護メガネ、保護手袋などの保護具を装着してください。
※こぼれた場合はウエスや新聞紙などで拭き取り専門の処理業者に委託して処分してください。
※皮ふに付着した場合は、多量の水でよく洗い、痛みまたは外観に変化がある場合は早急に医師の診断を受けてください。
※飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
※蒸気ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の新鮮な場所に移動させ安静にし、速やかに医師の診察を受けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗布面積(m2/缶)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20962183-1缶(16kg)グレー約10
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20962192-1缶(4kg)グレー約2.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
33121455-1缶(4kg)グリーン約2.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
33121464-1缶(16kg)グリーン約10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする