曜日別特売

タケシール #101カラー防水

タケシール #101カラー防水 - 竹林化学工業

屋根用塗膜防水材JISA6021ウレタンゴム系1類規格に適合した無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材です。
タケシールウレタン防水材のシリーズ内でも軽歩行面に適し耐摩耗性に優れます。
ポリウレタン特有の軽量で強靭、しかも気温の変化に左右されない安定した弾力伸縮性は、建物を雨水の侵入から守る防水とまくとして下地追従性と、ソフトな歩行感を併せ持ちます。

用途ベランダおよびパラペットの防水。屋上防水。屋外廊下および通路。養護施設など転倒による怪我防止のための弾性床。主な用途床、ベランダ、屋根使用場所屋外用主成分無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材可使時間(分)25(25℃)、30(20℃)危険等級塗布面積(m2/kg)2危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性防水、耐摩耗危険物の性状非水溶性
注意
※塗布の際、火気にご注意ください。
※ラッカーシンナー、塗料用シンナーは絶対使用しないでください。
※夏季の屋上施工はなるべく炎天を避け、早朝または、夕方に行います。
※多雪・寒冷地での施工には、プライマーを使用し、補強材を併用してください。
※塗布する前には、下地処理と下塗(プライマー塗布)が必要です。
※下地の種類や、状態によって最適の下塗材料をご使用ください。
※上塗材(トップコート)仕上げで、さらに耐久性と美しさを長く維持します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗布面積(m2/kg)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20962208-1セット(16kg)グレイ2A液:8kg、B液:8kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20962217-1セット(16kg)グリーン2A液:8kg、B液:8kg
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20962226-1セット(8kg)グレイ2A液:4kg、B液:4kg
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
20962235-1セット(8kg)グリーン2A液:4kg、B液:4kg
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする