京セラ
チップ CNMG
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
85
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20936737
CNMG090404GP PV720
PV720
9.7
0.4
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936746
CNMG090404GP TN620
TN620
9.7
0.4
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
20936755
CNMG090404GS PV720
PV720
9.7
0.4
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936764
CNMG090404GS TN620
TN620
9.7
0.4
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20936773
CNMG090404HQ PV720
PV720
9.7
0.4
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
20936782
CNMG090404HQ TN620
TN620
9.7
0.4
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
20936798
CNMG090408GP PV720
PV720
9.7
0.8
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936807
CNMG090408GP TN620
TN620
9.7
0.8
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20936816
CNMG090408GS PV720
PV720
9.7
0.8
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936825
CNMG090408GS TN620
TN620
9.7
0.8
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20936834
CNMG090408HQ PV720
PV720
9.7
0.8
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936843
CNMG090408HQ TN620
TN620
9.7
0.8
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
20936852
CNMG120402GP PV720
PV720
12.9
0.2
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
20936868
CNMG120402GP TN620
TN620
12.9
0.2
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20936877
CNMG120402PP PV720
PV720
12.9
0.2
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
20936886
CNMG120402PP TN620
TN620
12.9
0.2
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
20936895
CNMG120404 PV720
PV720
12.9
0.4
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
20936904
CNMG120404 TN620
TN620
12.9
0.4
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20936922
CNMG120404CQ PV720
PV720
12.9
0.4
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
20936938
CNMG120404CQ TN620
TN620
12.9
0.4
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
20936947
CNMG120404GP PV720
PV720
12.9
0.4
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20936956
CNMG120404GP TN620
TN620
12.9
0.4
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
20936965
CNMG120404HQ PV720
PV720
12.9
0.4
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
20936974
CNMG120404HQ TN620
TN620
12.9
0.4
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
20936983
CNMG120404MQ PR1535
PR1535
12.9
0.4
¥
10,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
20936992
CNMG120404MS PR1535
PR1535
12.9
0.4
¥
10,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
20937008
CNMG120404MU PR1535
PR1535
12.9
0.4
¥
10,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
20937017
CNMG120404PG PR1535
PR1535
12.9
0.4
¥
10,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
20937026
CNMG120404PG PV720
PV720
12.9
0.4
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
20937035
CNMG120404PG TN620
TN620
12.9
0.4
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
20937044
CNMG120404PP PV720
PV720
12.9
0.4
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
20937053
CNMG120404PP TN620
TN620
12.9
0.4
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
20937062
CNMG120404PQ PV720
PV720
12.9
0.4
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
20937078
CNMG120404PQ TN620
TN620
12.9
0.4
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
20937123
CNMG120404XF PV720
PV720
12.9
0.4
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
20937132
CNMG120404XF TN620
TN620
12.9
0.4
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20937148
CNMG120404XP PV720
PV720
12.9
0.4
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
20937157
CNMG120404XP TN620
TN620
12.9
0.4
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20937166
CNMG120404XQ PV720
PV720
12.9
0.4
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
20937175
CNMG120404XQ TN620
TN620
12.9
0.4
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20937184
CNMG120408 PV720
PV720
12.9
0.8
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
20937193
CNMG120408 TN620
TN620
12.9
0.8
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
20937218
CNMG120408CQ PV720
PV720
12.9
0.8
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
20937227
CNMG120408CQ TN620
TN620
12.9
0.8
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
20937236
CNMG120408GP PV720
PV720
12.9
0.8
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
20937245
CNMG120408GP TN620
TN620
12.9
0.8
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
20937254
CNMG120408HQ PV720
PV720
12.9
0.8
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
20937263
CNMG120408HQ TN620
TN620
12.9
0.8
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
20937272
CNMG120408MQ PR1535
PR1535
12.9
0.8
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
20937288
CNMG120408MS PR1535
PR1535
12.9
0.8
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ