曜日別特売

チップ DNMG

チップ DNMG - 京セラ
形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1箱(10個)
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20942696DNMG110402HQ PV720PV7204.7611.60.2
9,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
20942705DNMG110402HQ TN620TN6204.7611.60.2
8,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
20942714DNMG110404GP PV720PV7204.7611.60.4
9,400
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
20942723DNMG110404GP TN620TN6204.7611.60.4
8,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
20942732DNMG110404GS PV720PV7204.7611.60.4
9,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
20942748DNMG110404GS TN620TN6204.7611.60.4
8,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
20942757DNMG110404HQ PV720PV7204.7611.60.4
9,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
20942766DNMG110404HQ TN620TN6204.7611.60.4
8,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
20942775DNMG110408GP PV720PV7204.7611.60.8
9,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
20942784DNMG110408GP TN620TN6204.7611.60.8
8,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
20942793DNMG110408GS PV720PV7204.7611.60.8
9,400
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
20942802DNMG110408GS TN620TN6204.7611.60.8
8,400
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
20942818DNMG150402GP PV720PV7204.7615.50.2
11,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
20942827DNMG150402GP TN620TN6204.7615.50.2
10,600
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
20942836DNMG150402PP PV720PV7204.7615.50.2
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
20942845DNMG150402PP TN620TN6204.7615.50.2
10,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
20942854DNMG150404 PV720PV7204.7615.50.4
11,700
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
20942863DNMG150404 TN620TN6204.7615.50.4
10,600
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
20942888DNMG150404CQ PV720PV7204.7615.50.4
11,700
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
20942897DNMG150404CQ TN620TN6204.7615.50.4
10,600
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
20942915DNMG150404GP TN620TN6204.7615.50.4
10,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
20942924DNMG150404HQ PV720PV7204.7615.50.4
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
20942933DNMG150404HQ TN620TN6204.7615.50.4
10,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
20942958DNMG150404MS PR1535PR15354.7615.50.4
13,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
20942967DNMG150404MU PR1535PR15354.7615.50.4
13,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20942976DNMG150404PG PR1535PR15354.7615.50.4
13,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20942985DNMG150404PG PV720PV7204.7615.50.4
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
20942994DNMG150404PG TN620TN6204.7615.50.4
10,600
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
20943003DNMG150404PP PV720PV7204.7615.50.4
11,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
20943012DNMG150404PP TN620TN6204.7615.50.4
10,600
7,698
8,468(税込)
当日出荷
20943028DNMG150404PQ PV720PV7204.7615.50.4
11,700
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
20943037DNMG150404PQ TN620TN6204.7615.50.4
10,600
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
20943046DNMG150404XF PV720PV7204.7615.50.4
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
20943055DNMG150404XF TN620TN6204.7615.50.4
10,600
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
20943064DNMG150404XP PV720PV7204.7615.50.4
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
20943073DNMG150404XP TN620TN6204.7615.50.4
10,600
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
20943082DNMG150404XQ PV720PV7204.7615.50.4
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
20943098DNMG150404XQ TN620TN6204.7615.50.4
10,600
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
20943107DNMG150408 PV720PV7204.7615.50.8
11,700
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
20943116DNMG150408 TN620TN6204.7615.50.8
10,600
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
20943134DNMG150408CQ PV720PV7204.7615.50.8
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
20943143DNMG150408CQ TN620TN6204.7615.50.8
10,600
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
20943152DNMG150408GP PV720PV7204.7615.50.8
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
20943168DNMG150408GP TN620TN6204.7615.50.8
10,600
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
20943177DNMG150408HQ PV720PV7204.7615.50.8
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
20943186DNMG150408HQ TN620TN6204.7615.50.8
10,600
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
20943195DNMG150408MQ PR1535PR15354.7615.50.8
13,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
20943204DNMG150408MS PR1535PR15354.7615.50.8
13,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
20943213DNMG150408MU PR1535PR15354.7615.50.8
13,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
20943222DNMG150408PG PR1535PR15354.7615.50.8
13,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする