京セラ
チップ VNMG
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20956215
VNMG160402GP PV720
PV720
0.2
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
20956224
VNMG160402GP TN620
TN620
0.2
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
20956233
VNMG160402PP PV720
PV720
0.2
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
20956242
VNMG160402PP TN620
TN620
0.2
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
20956258
VNMG160404 PV720
PV720
0.4
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
20956267
VNMG160404 TN620
TN620
0.4
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20956276
VNMG160404GP PV720
PV720
0.4
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
20956285
VNMG160404GP TN620
TN620
0.4
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
20956294
VNMG160404HQ PV720
PV720
0.4
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
20956303
VNMG160404HQ TN620
TN620
0.4
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
20956312
VNMG160404PP PV720
PV720
0.4
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
20956328
VNMG160404PP TN620
TN620
0.4
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
20956337
VNMG160404PQ PV720
PV720
0.4
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
20956346
VNMG160404PQ TN620
TN620
0.4
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20956355
VNMG160404VF PV720
PV720
0.4
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
20956364
VNMG160404VF TN620
TN620
0.4
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
20956373
VNMG160408 PV720
PV720
0.8
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
20956382
VNMG160408 TN620
TN620
0.8
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
20956398
VNMG160408GP PV720
PV720
0.8
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
20956407
VNMG160408GP TN620
TN620
0.8
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20956416
VNMG160408HQ PV720
PV720
0.8
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
20956425
VNMG160408HQ TN620
TN620
0.8
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
20956434
VNMG160408PP PV720
PV720
0.8
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
20956443
VNMG160408PP TN620
TN620
0.8
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
20956452
VNMG160408PQ PV720
PV720
0.8
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
20956468
VNMG160408PQ TN620
TN620
0.8
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20956477
VNMG160408VF PV720
PV720
0.8
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
20956486
VNMG160408VF TN620
TN620
0.8
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
20956495
VNMG160412HQ PV720
PV720
1.2
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
20956504
VNMG160412HQ TN620
TN620
1.2
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20956513
VNMG160412PP PV720
PV720
1.2
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
20956522
VNMG160412PP TN620
TN620
1.2
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20956538
VNMG160412PQ PV720
PV720
1.2
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
20956547
VNMG160412PQ TN620
TN620
1.2
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20956556
VNMG160412VF PV720
PV720
1.2
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
20956565
VNMG160412VF TN620
TN620
1.2
¥
9,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください