チップ RNGN

チップ RNGN - 京セラ
材質KS6030形状円形逃げ角(度)0穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20946485RNGN090300T01020 KS60303.189.525
21,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
20946494RNGN120400E003 KS60304.769.525
23,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20946503RNGN120400T01020 KS60304.769.525
23,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20946512RNGN120700E003 KS60307.949.525
29,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
20946528RNGN120700T01020 KS60307.949.525
29,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
20946537RNGN190700E003 KS60307.9415.875
40,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
20946546RNGN190700T01020 KS60307.9415.875
40,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
20946555RNGN250700E003 KS60307.9415.875
49,600
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
20946476RNGN090300E003 KS60303.189.525
18,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
20946564RNGN250700T01020 KS60307.9415.875
42,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする