曜日別特売

チップ CCGT PDL025 DLCコーティング

チップ CCGT  PDL025 DLCコーティング - 京セラ
材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20935285CCGT030101MP-CF PDL0251.5940.1
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20935294CCGT030102MP-CF PDL0251.5940.2
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20935303CCGT040101MP-CF PDL0251.594.80.1
21,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
20935312CCGT040102MP-CF PDL0251.594.80.2
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20935346CCGT060201MFP-SK PDL0252.386.50.1
17,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
20935355CCGT060201MP-CK PDL0252.386.50.1
17,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
20935425CCGT060202MFP-SK PDL0252.386.50.2
17,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
20935434CCGT060202MP-CK PDL0252.386.50.2
17,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
20935504CCGT060204MFP-SK PDL0252.386.50.4
17,400
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
20935538CCGT09T301MFP-SK PDL0253.979.70.1
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20935547CCGT09T301MP-CK PDL0253.979.70.1
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20935592CCGT09T302L-A3 PDL0253.979.70.2
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20935608CCGT09T302MFP-SK PDL0253.979.70.2
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20935617CCGT09T302MP-CK PDL0253.979.70.2
21,600
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20935626CCGT09T302R-A3 PDL0253.979.70.2
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20935687CCGT09T304L-A3 PDL0253.979.70.4
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20935696CCGT09T304MFP-SK PDL0253.979.70.4
21,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
20935705CCGT09T304R-A3 PDL0253.979.70.4
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20935714CCGT09T308AH PDL0253.979.70.8
28,700
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
20935723CCGT09T308L-A3 PDL0253.979.70.8
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20935732CCGT09T308R-A3 PDL0253.979.70.8
27,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20935748CCGT120402L-A3 PDL0254.769.70.2
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
20935757CCGT120402R-A3 PDL0254.7612.90.2
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
20935766CCGT120404L-A3 PDL0254.7612.90.4
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
20935775CCGT120404R-A3 PDL0254.7612.90.4
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
20935784CCGT120408L-A3 PDL0254.7612.90.8
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
20935793CCGT120408R-A3 PDL0254.7612.90.8
35,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
20935653CCGT09T304AH PDL0253.979.70.4
28,700
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする