京セラ
チップ CCMT
穴の有無
あり
内容量
1箱(10個)
全66種類を絞り込む
材質
選択してください
CA510
CA515
CA525
CA530
PR1225
PR1425
PV720
TN620
厚さ(mm)
2.38
3.97
4.76
66種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
形状
厚さ(mm)
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20935802
CCMT060202GK PV720
PV720
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
20935818
CCMT060202GK TN620
TN620
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
20935827
CCMT060202HQ PV720
PV720
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
20935836
CCMT060202HQ TN620
TN620
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
20935845
CCMT060202PP PV720
PV720
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
20935854
CCMT060202PP TN620
TN620
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
20935863
CCMT060202WP CA510
CA510
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20935872
CCMT060202WP CA515
CA515
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20935888
CCMT060202WP CA525
CA525
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20935897
CCMT060202WP CA530
CA530
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20935906
CCMT060202WP PR1225
PR1225
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20935924
CCMT060202WP PV720
PV720
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
20935933
CCMT060202WP TN620
TN620
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
20935942
CCMT060204GK PV720
PV720
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
20935958
CCMT060204GK TN620
TN620
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
20935967
CCMT060204HQ PV720
PV720
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
20935985
CCMT060204PP PV720
PV720
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
20935994
CCMT060204PP TN620
TN620
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
20936003
CCMT060204WP CA510
CA510
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20936012
CCMT060204WP CA515
CA515
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20936028
CCMT060204WP CA525
CA525
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20936037
CCMT060204WP CA530
CA530
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20936046
CCMT060204WP PR1225
PR1225
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
20936064
CCMT060204WP PV720
PV720
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
20936073
CCMT060204WP TN620
TN620
ひし形80°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
20936082
CCMT09T302GK PV720
PV720
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
20936098
CCMT09T302GK TN620
TN620
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
20936107
CCMT09T302HQ PV720
PV720
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20936116
CCMT09T302HQ TN620
TN620
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936125
CCMT09T302PP PV720
PV720
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
20936134
CCMT09T302PP TN620
TN620
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936143
CCMT09T304GK PV720
PV720
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
20936152
CCMT09T304GK TN620
TN620
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
20936168
CCMT09T304HQ PV720
PV720
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
20936177
CCMT09T304HQ TN620
TN620
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
20936186
CCMT09T304PP PV720
PV720
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
20936204
CCMT09T304WP CA510
CA510
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
20936213
CCMT09T304WP CA515
CA515
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
20936222
CCMT09T304WP CA525
CA525
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
20936238
CCMT09T304WP CA530
CA530
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
20936247
CCMT09T304WP PR1225
PR1225
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
12,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
20936265
CCMT09T304WP PV720
PV720
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
20936274
CCMT09T304WP TN620
TN620
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936283
CCMT09T308 PV720
PV720
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
20936292
CCMT09T308 TN620
TN620
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936308
CCMT09T308HQ PV720
PV720
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
20936317
CCMT09T308HQ TN620
TN620
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936326
CCMT09T308PP PV720
PV720
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
20936335
CCMT09T308PP TN620
TN620
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936344
CCMT09T308WP CA510
CA510
ひし形80°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ