京セラ
チップ CCMW
材質
KBN475
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
内容量
1箱
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20936466
CCMW060204T00815ME KBN475
2.38
6.5
0.4
¥
8,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936475
CCMW060208T00815ME KBN475
2.38
6.5
0.8
¥
8,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936484
CCMW09T304MEF KBN475
3.97
9.7
0.4
¥
8,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936493
CCMW09T304S01225MES KBN475
3.97
9.7
0.4
¥
8,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936502
CCMW09T304T00815ME KBN475
3.97
9.7
0.4
¥
8,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936518
CCMW09T308MEF KBN475
3.97
9.7
0.8
¥
8,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936527
CCMW09T308S01225MES KBN475
3.97
9.7
0.8
¥
8,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
20936536
CCMW09T308T00815ME KBN475
3.97
9.7
0.8
¥
8,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください