曜日別特売

チップ DCET PDL025 DLCコーティング

チップ DCET  PDL025 DLCコーティング - 京セラ
材質PDL025形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940876DCET0702005MFR-U PDL0252.387.80.05
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20940885DCET0702005MR-F PDL0252.387.80.05
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20940894DCET070201MFL-U PDL0252.387.80.1
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20940903DCET070201MFR-U PDL0252.387.80.1
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20940912DCET070201ML-F PDL0252.387.80.1
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20940928DCET070201MR-F PDL0252.387.80.1
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20940955DCET070202MFL-U PDL0252.387.80.2
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20940982DCET070202MFR-U PDL0252.387.80.2
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20940998DCET070202ML-F PDL0252.387.80.2
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20941007DCET070202MR-F PDL0252.387.80.2
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20941016DCET070204ML-F PDL0252.387.80.4
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20941025DCET070204MR-F PDL0252.387.80.4
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
20941034DCET11T3005MFR-U PDL0253.9711.60.4
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941043DCET11T3005MR-F PDL0253.9711.60.4
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941052DCET11T301MFL-U PDL0253.9711.60.1
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941068DCET11T301MFR-U PDL0253.9711.60.1
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941077DCET11T301ML-F PDL0253.9711.60.1
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941086DCET11T301MR-F PDL0253.9711.60.1
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941113DCET11T302MFL-U PDL0253.9711.60.2
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941147DCET11T302MFR-U PDL0253.9711.60.2
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941156DCET11T302ML-F PDL0253.9711.60.2
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941165DCET11T302MR-F PDL0253.9711.60.2
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941174DCET11T304MFR-U PDL0253.9711.60.4
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941183DCET11T304ML-F PDL0253.9711.60.4
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20941192DCET11T304MR-F PDL0253.9711.60.4
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする