京セラ
チップ DCMT
穴の有無
あり
内容量
1箱(10個)
全56種類を絞り込む
材質
PV720
TN620
厚さ(mm)
2.38
3.97
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
形状
厚さ(mm)
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941664
DCMT070202GK PV720
PV720
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
20941673
DCMT070202GK TN620
TN620
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
20941682
DCMT070202GP PV720
PV720
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
20941698
DCMT070202GP TN620
TN620
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
20941707
DCMT070202HQ PV720
PV720
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
20941716
DCMT070202HQ TN620
TN620
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
20941725
DCMT070202PP PV720
PV720
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
20941734
DCMT070202PP TN620
TN620
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
20941752
DCMT070204GK TN620
TN620
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
20941768
DCMT070204GP PV720
PV720
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
20941777
DCMT070204GP TN620
TN620
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
20941786
DCMT070204HQ PV720
PV720
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
20941795
DCMT070204HQ TN620
TN620
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
20941804
DCMT070204PP PV720
PV720
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
20941813
DCMT070204PP TN620
TN620
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
20941822
DCMT070204XP PV720
PV720
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
20941838
DCMT070204XP TN620
TN620
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
20941847
DCMT070208GK PV720
PV720
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
20941856
DCMT070208GK TN620
TN620
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
20941865
DCMT070208HQ PV720
PV720
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
20941874
DCMT070208HQ TN620
TN620
ひし形55°
2.38
一部円筒穴片面40°~60°
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
20941883
DCMT11T302GK PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
20941892
DCMT11T302GK TN620
TN620
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
20941908
DCMT11T302HQ PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
20941917
DCMT11T302HQ TN620
TN620
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
20941926
DCMT11T302PP PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
20941935
DCMT11T302PP TN620
TN620
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
20941944
DCMT11T302XP PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
20941953
DCMT11T302XP TN620
TN620
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
20941962
DCMT11T304GK PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
20941978
DCMT11T304GK TN620
TN620
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20941987
DCMT11T304GP PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
20941996
DCMT11T304GP TN620
TN620
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
20942005
DCMT11T304HQ PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
20942014
DCMT11T304HQ TN620
TN620
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
20942023
DCMT11T304PP PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
20942032
DCMT11T304PP TN620
TN620
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
20942048
DCMT11T304XP PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
20942057
DCMT11T304XP TN620
TN620
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
20942066
DCMT11T304XQ PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
20942075
DCMT11T304XQ TN620
TN620
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
20942084
DCMT11T308 PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
20942093
DCMT11T308 TN620
TN620
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
20942102
DCMT11T308GK PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
20942118
DCMT11T308GK TN620
TN620
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
20942127
DCMT11T308GP PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
20942136
DCMT11T308GP TN620
TN620
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
20942145
DCMT11T308HQ PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
20942154
DCMT11T308HQ TN620
TN620
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
20942163
DCMT11T308PP PV720
PV720
ひし形55°
3.97
一部円筒穴片面40°~60°
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ