曜日別特売

チップ VCGT PDL025 DLCコーティング

チップ VCGT  PDL025 DLCコーティング - 京セラ
材質PDL025形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20955357VCGT160404AH PDL0250.4
50,200
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
20955366VCGT160404L-A3 PDL0250.4
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
20955375VCGT160404R-A3 PDL0250.4
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
20955384VCGT160408L-A3 PDL0250.8
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
20955393VCGT160408R-A3 PDL0250.8
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする