チップ RCGX

チップ RCGX - 京セラ
材質KS6030形状円形逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20946388RCGX060600T01020 KS60306.356.35
39,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
20946406RCGX090700T01020 KS60307.949.525
39,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
20946415RCGX120700E003 KS60307.9412
44,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
20946424RCGX120700T01020 KS60307.9412
44,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
20946372RCGX060600E003 KS60306.356.35
31,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
20946397RCGX090700E003 KS60307.949.525
31,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする