曜日別特売

チップ RCMX

チップ RCMX - 京セラ
形状円形逃げ角(度)7穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20946433RCMX1003M0 PV720PV7203.1810
7,900
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
20946442RCMX1003M0 TN620TN6203.1810
6,100
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
20946458RCMX1204M0 PV720PV7204.7612
9,700
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
20946467RCMX1204M0 TN620TN6204.7612
8,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする