曜日別特売

チップ RPGN

チップ RPGN - 京セラ
材質KS6030形状円形逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20946616RPGN090300E003 KS60303.189.525
27,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20946625RPGN090300T01020 KS60303.189.525
27,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
20946634RPGN120400E003 KS60304.7612.7
30,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
20946643RPGN120400T01020 KS60304.7612.7
30,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする