天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光 6畳用
アクリルカバー(乳白つや消し)。
LED(昼白色タイプ)。リモコンで〈100%~5%〉調光。
虫・ホコリの入りにくい構造。
面倒なランプ交換の必要もなく、メンテナンスがラク。
使い方に合わせて欲しい明るさを自在に調節。
消費電力(W)30
付属品リモコン
質量(kg)1.6
色昼白色
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×117
色温度(K)5000(昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)106.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.31(100V時)
リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)/壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)
光色昼白色
電球の種類LED
適用畳数6畳
内容量1台
注意
※調色機能はありません。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15