天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光・調色 8畳用
アクリルカバー(乳白つや消し)。
LED(昼光色6500K・Ra83/電球色3000K・Ra83)。
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。お部屋を快適に演出。
虫・ホコリの入りにくい構造。
付属品リモコン
質量(kg)1.6
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×117
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電球の種類LED
内容量1台
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50076188
2018-12-19
- 用途:
- リビングの照明用
医療・福祉・介護関連業
無段階照明のところと照明の色が違えるところが非常に良い
しかし常備灯も色合いが変えれたらなお良いと思います
- 対象商品:
- 50076188
2017-09-16
- 用途:
- 事務所の照明
在庫を確認しての注文なのに届くのが遅すぎます。!!!
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15