曜日別特売

アスファルト美装

アスファルト美装 - 吉田製油所
(2件のレビュー)

日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。
駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。

使用方法
(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。
(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。
(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。
(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。
(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。
用途アスファルト舗装面の美化。成分瀝青・合成樹脂・石油系溶剤主な用途アスファルト標準使用量500mL/m2希釈剤塗料用シンナーで3~5%程度迄危険等級乾燥時間(時間)3(20℃時)、冬期は24以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性塗回数2内容量1缶(16L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※コンクリート(モルタル)の上には使用しないでください。
※ペットや庭木草花等に本剤が付着飛散しないようにしてください。
※乾燥後、油性のライン塗料を引き直した場合、白線に下地が染み出す場合があります。その場合は水性のライン塗料をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21002214-
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21002214
2023-08-28
用途: 錆汁で汚れたアスファルトへの塗装
建設業・工事業

錆汁で見た目が悪くなったアスファルトに使用しました。
新品のアスファルトに蘇り、とてもよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 21002214
2019-11-29
用途: 色あせたアスファルトにローラー塗

塗料用シンナーで少々希釈しても伸びもよくバッチリ光沢、大変に満足致しましたので、追加購入致しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
1が参考にしています
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする