アルミリヤキャリア

アルミリヤキャリア - Gクラフト
(1件のレビュー)

アルミの軽量タイプのリアキャリアです。パニアケースの装着なども可能で積載性が向上します。ノーマルテールランプがそのまま装着できます。最大荷重3kgまで

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2096936631165
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2096936631165631531263113631165 12Vモンキー用リアキャリア タイプ2 Gクラフト 6315312612Vモンキー用リアキャリア タイプ2Gクラフト1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20969366
2019-07-21
用途: 5Lモンキーに取付
その他業種

6Vのフレームですが多少の加工で取り付けられました。
作りも綺麗で丁寧です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする